曜日別特売

後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用)

後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) - アサヒサイクル
(3件のレビュー)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。

材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャータイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)182使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪内容量1本
注意
※小ギア・プッシュロッド・タイヤ・チューブは付属していません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26748058XB32020×1.5 HEH/E
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748067XB32222×1-3/8 WOW/O
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748076XB32424×1-3/8 WOW/O
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748085XB32626×1-3/8 WOW/O
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748094XB32727×1-3/8 WOW/O
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26748076
2020-01-11
用途: シングルギアのママチャリを再生

娘用のママチャリ、漕ぎ出しが重くて坂が登れないとのことでこちらを購入。これとシマノの内装3段ハブ用小物セット、変速ワイヤーと変速シフターと組み合わせて二時間程度で改造完了。さすがはシマノですね。互換性半端ない!

対象商品 : 26748058
2020-03-13
用途: 自転車のメンテナンス
その他業種

とてもしっかりと丁寧に訓見つけられていて安心して使用できます。

対象商品 : 26748094
2018-10-23
用途: 自転車部品の取り付け
製造業

商品のわりに梱包が大きかったのでびっくり、やや満足は梱包です。商品は大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする