曜日別特売

後輪 ステンレスホイール(ローラーブレーキ用)

後輪 ステンレスホイール(ローラーブレーキ用) - アサヒサイクル
(1件のレビュー)

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。

材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)180使用ハブシマノエンド幅(mm)120.5前後区分後輪内容量1本
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26748137TBW2424×1-3/8 WO
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748146TBW2626×1-3/8 WO
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748155TBW2727×1-3/8 WO
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748164TBW2828×1-1/2 WO
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26748146
2016-10-31
用途: 自転車用

自転車用に購入、普通の自転車後輪がなかなか販売されていなくモノタロウさんで見つけて購入、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする