曜日別特売

後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用)

後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) - アサヒサイクル
(4件のレビュー)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。

材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容ハブナット、ワッシャータイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)182使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪内容量1本
注意
※小ギア・プッシュロッド・タイヤ・チューブは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26748207TB3S424×1-3/8 WO
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748216TB3S626×1-3/8 WO
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748225TB3S727×1-3/8 WO
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748234TB3S828×1-1/2 WO
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 三段減速の電動自転車修理

後輪のリムが変形して、取替の必要性が有りました。
ギアはスナップリングで止まっている.ブレーキは、モンキーとメガネレンチが必要です。タイヤ交換が出来れば、ホイール取替は難しくない。
軸の長さが2種類あり、注意必要です

対象商品 : 26748216
2025-01-06
用途: 交換用

子供の通学用自転車でリムを曲げてきたために交換。普段機械を触る事が多いため特に難しい作業とは感じなかったが構造が理解できない人だと難しい作業かと思う

対象商品 : 26748216
2024-07-18
用途: 自転車の後輪(内装3段破損)交換

約10年使用し軸とベアリング、自分で修理した内装3段が思わしくないので一式交換し新品同様の感覚です。

2018-06-08
用途: 空回りして故障で交換
製造業

使用していた自転車が高い物だったので探していたら良いのがあり購入した。問題無く取り付け出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする