曜日別特売

インバーターガソリン発電機

インバーターガソリン発電機 - MEIHO(ワキタ)

高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。
超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。
クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。
オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。
エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。
タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。
移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。)
停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。

周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型質量(kg)45エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510バッテリーYUASA YTX7L-BS連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷)バッテリー容量(Ah)6過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26747814HPG3000iS
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする