曜日別特売

水ビシャク 柄付

水ビシャク 柄付 - 矢崎化工水ビシャク 柄付 - 矢崎化工
(1件のレビュー)

安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心して使用出来ます。
柄もプラスチックのため洗浄も簡単です。
柄の先端に穴がありますので、ヒモ等を通して保管が出来ます。

ブルー材質ポリエチレン柄長さ(mm)380内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756205WL-10 B-
オープン
549
604(税込)
当日出荷
26756232WL-12 B1.2
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 液体の撹拌
有限会社山善不動産業

とても使いやすいです。
ただ、めったにありませんが、柄がねじ込み式でゆるんできたこともあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする