石箕

石箕 - 矢崎化工
(5件のレビュー)

安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
園芸用具として、又清掃用具として、学校・農家・土木業者の方々に最適です。

寸法(mm)425×415×150材質ポリプロピレンブルー質量(g)530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756275FM-36
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26756275
2020-11-04
用途: 丈夫で取っ手があるのもいい
サービス業

よくあるオレンジ色のテミは乱暴に扱うとすぐ割れてしまうが、このテミは柔軟性はあるのに丈夫だ。さらに取っ手もあるので、受け渡しもしやすい。底面がやや丸みがあるため、チリトリ的な用途には使いづらいが。

1が参考にしています
対象商品 : 26756275
2020-07-09
用途: 運搬作業時

大満足です。見た目は小さい?と思いましたが、見た目より、丈夫です。以前は別のものを使用していましたが、すぐ割れてしまいました。これは、【石箕】と書いてあるだけあり、お勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 26756275
2019-11-15
用途: 砕石運搬に利用
株式会社 ID建設業・工事業

てみだと、すぐ壊れてしまうが、石用のてみなので、壊れない。

2が参考にしています
対象商品 : 26756275
2018-06-05
用途: 公園掃除に
福岡鈑金

思ったより小さかったです、もう少し寸法表示を記入して欲しいです。

対象商品 : 26756275
2017-01-10
用途: コンクリートガラの片付け等

この商品はかなりしっかりとした造りで、割と固めの石箕です。斫りをした後の、コンクリートガラの片付けに使用していますが、柔らかい箕などでは直ぐに割れてしまい数回しかもちません。これなら割れることも無く長持ちするため、やや高いですがいつも硬めの石箕を買うようにしています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする