ボンサイダナ セット

ボンサイダナ セット - 矢崎化工ボンサイダナ セット - 矢崎化工ボンサイダナ セット - 矢崎化工ボンサイダナ セット - 矢崎化工
(1件のレビュー)

盆栽棚は、盆栽の他、段の高低差を利用して季節の草花や各種鉢物を上手に配置できる、ガーデニングアイテムの代表格です。
落着いた色合いで庭や玄関を飾る棚としてご使用いただけます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。

用途盆栽棚、フラワースタンド、プランター台グレー(板:ブラウン)材質イレクター(板:ポリプロピレン)太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756555YFR-182 セット12.71800×600×670
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26756573YFR-183 セット18.51800×900×920
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26756512YFR-92 セット7.1900×600×670
オープン
取扱い終了
お客様組立品
26756537YFR-93 セット10.5900×900×920
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

盆栽棚組立手順(組立キット品:YFR-93)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26756573
2020-05-27
用途: 植物置き
HANABUMON卸売・小売業

庭の鉢がどんどん増え、狭くなってきて困ってたのですが整理されてスッキリしました。
しっかりしてて、サイズも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする