曜日別特売

フラワースタンド セット

フラワースタンド セット - 矢崎化工フラワースタンド セット - 矢崎化工フラワースタンド セット - 矢崎化工フラワースタンド セット - 矢崎化工フラワースタンド セット - 矢崎化工フラワースタンド セット - 矢崎化工フラワースタンド セット - 矢崎化工フラワースタンド セット - 矢崎化工

フラワースタンドは、3段式でより多くの植木鉢を飾ることができます。
設置する場所に合わせて、4タイプ(間口:90、120、150、180cm)からお選びいただけます。
棚板部分はイレクター製のため水が溜まりません。
ベランダやお庭など場所を選ばずに置くことができます。
手軽に鉢植えを楽しめ、いつまでも美しくお庭やベランダを彩ります。
お店のディスプレイとして、各種業務用品を置き陳列棚としても、お使いいただくこともできます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。

用途
業務(ディスプレイ、陳列棚)
家庭(フラワースタンド、プランター台)
材質イレクターグレー太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756686FE-3490 セット GR900×690×78011
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26756704FE-34120 セット GR1200×690×78013.3
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26756722FE-34150 セット GR1500×690×78015.7
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26756747FE-34180 セット GR1800×690×78018.2
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フラワースタンド組立手順(組立キット品:FE-34120)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする