曜日別特売

エンダイ

エンダイ - 矢崎化工エンダイ - 矢崎化工エンダイ - 矢崎化工

縁台を庭先やマンションのベランダに置いて花火見物はいかがですか
家の窓際に置いて縁側/濡れ縁として、庭でのバーベキューの際のベンチとしても利用できます。
また、イレクター製なのでサビに強いため、屋外の休憩所などへの設置にお勧めです。
木製の濡れ縁(縁台)と違い、雨に濡れてもタオルでふき取ればすぐに使用できます(座れます)。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。

用途ベンチ、憩いの場、休憩所材質イレクターガーデニンググリーン太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756783YFH-150 GG1500×345×42010.3
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26756808YFH-120 GG1200×345×4208.6
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

縁台組立手順(組立キット品:YFH-150)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする