曜日別特売

PVCソフトスマートコーン

PVCソフトスマートコーン - 仙台銘板PVCソフトスマートコーン - 仙台銘板PVCソフトスマートコーン - 仙台銘板PVCソフトスマートコーン - 仙台銘板
(2件のレビュー)

材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。
反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。

NETIS番号KT-160007-VE材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26748995-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26749004-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26749013-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26749022-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26749013
2019-01-31
用途: 駐車場の仕切り
建設業・工事業

高輝度反射でとても見やすい(特に夜間)値段が高いが長期間の使用に最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 26749013
2018-03-16
用途: 道路工事の用地確保に
建設業・工事業

重り一体型でよい。別でコーンウェイトを購入しなくて済む

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする