KAZEN
メンズシャツ 624
ポリエステル100%でありながら優れた吸汗・速乾性を実現し、さらに綿のような肌触りをプラスした高機能素材です。
両裾スリット入り
材質
高機能ポプリン[織物素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工
生地
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、防汚
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26750377
624-81
アクア
S
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750386
624-81
アクア
M
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750395
624-81
アクア
L
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750404
624-81
アクア
LL
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750413
624-81
アクア
3L
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750422
624-85
モカ
S
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750438
624-85
モカ
M
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750447
624-85
モカ
L
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750456
624-85
モカ
LL
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750465
624-85
モカ
3L
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750474
624-98
ネイビー
S
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750483
624-98
ネイビー
M
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750492
624-98
ネイビー
L
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750508
624-98
ネイビー
LL
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26750517
624-98
ネイビー
3L
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください