KAZEN
スリーカラーポロシャツ 216
綿混で吸汗速乾性に優れ、さらっとした肌触りのトリコット素材です。洗濯耐久性、寸法安定性にも優れます。
左胸にポケット付
両裾スリット入り
材質
綿混トリコット[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10%
生地
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
性別
男女兼用
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
ネイビー×ホワイト×イエローグリーン
ピンク×ホワイト×ビビッドピンク
ホワイト×イエローグリーン×ネイビー
ホワイト×ネイビー×ビビッドピンク
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26751698
216-10
ホワイト×イエローグリーン×ネイビー
SS
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751707
216-10
ホワイト×イエローグリーン×ネイビー
S
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751716
216-10
ホワイト×イエローグリーン×ネイビー
M
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751725
216-10
ホワイト×イエローグリーン×ネイビー
L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751734
216-10
ホワイト×イエローグリーン×ネイビー
LL
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751743
216-10
ホワイト×イエローグリーン×ネイビー
3L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751752
216-10
ホワイト×イエローグリーン×ネイビー
4L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751768
216-13
ピンク×ホワイト×ビビッドピンク
SS
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751777
216-13
ピンク×ホワイト×ビビッドピンク
S
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751786
216-13
ピンク×ホワイト×ビビッドピンク
M
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751795
216-13
ピンク×ホワイト×ビビッドピンク
L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751804
216-13
ピンク×ホワイト×ビビッドピンク
LL
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751813
216-13
ピンク×ホワイト×ビビッドピンク
3L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751822
216-13
ピンク×ホワイト×ビビッドピンク
4L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751838
216-14
ホワイト×ネイビー×ビビッドピンク
SS
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751847
216-14
ホワイト×ネイビー×ビビッドピンク
S
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751856
216-14
ホワイト×ネイビー×ビビッドピンク
M
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751865
216-14
ホワイト×ネイビー×ビビッドピンク
L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751874
216-14
ホワイト×ネイビー×ビビッドピンク
LL
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751883
216-14
ホワイト×ネイビー×ビビッドピンク
3L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751892
216-14
ホワイト×ネイビー×ビビッドピンク
4L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751908
216-18
ネイビー×ホワイト×イエローグリーン
SS
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751917
216-18
ネイビー×ホワイト×イエローグリーン
S
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751926
216-18
ネイビー×ホワイト×イエローグリーン
M
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751935
216-18
ネイビー×ホワイト×イエローグリーン
L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751944
216-18
ネイビー×ホワイト×イエローグリーン
LL
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751953
216-18
ネイビー×ホワイト×イエローグリーン
3L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751962
216-18
ネイビー×ホワイト×イエローグリーン
4L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください