KAZEN
ポロシャツ長袖 231
綿の混紡率が高く、肌触りや吸汗性に優れたカノコ素材です。綿高混率の素材としては形態安定性に優れ、制菌性能も発揮するナイスペック加工を施しています。
材質
裏綿カノコ[ニット素材]/ポリエステル50%・綿50% ナイスペック加工
生地
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
性別
男女兼用
内容量
1枚
全48種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
サックス
ネイビー
ピンク
ブラック
ホワイト
若竹
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26753362
231-20
ホワイト
S
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753405
231-20
ホワイト
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753414
231-20
ホワイト
4L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753484
231-22
若竹
S
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753493
231-22
若竹
M
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753502
231-22
若竹
L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753518
231-22
若竹
LL
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753527
231-22
若竹
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753536
231-22
若竹
4L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753545
231-23
ピンク
S
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753563
231-23
ピンク
L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753572
231-23
ピンク
LL
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753588
231-23
ピンク
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753597
231-23
ピンク
4L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753606
231-24
イエロー
S
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753615
231-24
イエロー
M
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753624
231-24
イエロー
L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753633
231-24
イエロー
LL
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753642
231-24
イエロー
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753658
231-24
イエロー
4L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753667
231-26
グリーン
S
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753676
231-26
グリーン
M
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753685
231-26
グリーン
L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753694
231-26
グリーン
LL
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753703
231-26
グリーン
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753712
231-26
グリーン
4L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753728
231-28
ネイビー
S
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753746
231-28
ネイビー
L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753755
231-28
ネイビー
LL
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753764
231-28
ネイビー
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753773
231-28
ネイビー
4L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753782
231-29
ブラック
S
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753798
231-29
ブラック
M
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753807
231-29
ブラック
L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753816
231-29
ブラック
LL
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753825
231-29
ブラック
3L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753834
231-29
ブラック
4L
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26753378
231-20
ホワイト
M
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26753387
231-20
ホワイト
L
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26753396
231-20
ホワイト
LL
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26753423
231-21
サックス
S
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26753432
231-21
サックス
M
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26753448
231-21
サックス
L
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26753457
231-21
サックス
LL
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26753466
231-21
サックス
3L
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26753475
231-21
サックス
4L
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26753554
231-23
ピンク
M
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26753737
231-28
ネイビー
M
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください