曜日別特売

ストレートパンツ 842

ストレートパンツ 842 - KAZENストレートパンツ 842 - KAZENストレートパンツ 842 - KAZEN

1m2の生地の重さを従来定番素材の260gから210gに軽減して、驚くほどの軽さを実現。ソフトな肌ざわりとぐんぐん伸びるスーパーストレッチ性を備え、さらに紫外線カット、制菌、吸水加工などを施した高機能素材です。ソフトな風合いは洗濯を繰り返しても長くつづきます。
便利なバックポケット付き。
すとんと落ちるキレイなシルエット。

材質エアワン[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗加工生地スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、制菌加工性別男女兼用内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26754148842-11グレーSS70
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754157842-11グレーS72
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754166842-11グレーM74
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754175842-11グレーL76
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754184842-11グレーLL76
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754193842-11グレー3L76
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754202842-18ネイビーSS70
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754218842-18ネイビーS72
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754227842-18ネイビーM74
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754236842-18ネイビーL76
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754245842-18ネイビーLL76
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754254842-18ネイビー3L76
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする