曜日別特売

ブルゾン 238

ブルゾン 238 - KAZENブルゾン 238 - KAZEN

肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
上下どちらからも開けられる逆開ファスナー仕様。
中の物が落ちにくいポケット口デザイン。

ネイビー材質裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ色番18性別男女兼用内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26754263238-18SS
9,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754272238-18S
9,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754315238-183L
9,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
26754288238-18M
9,600
取扱い終了
返品不可
26754297238-18L
9,600
取扱い終了
返品不可
26754306238-18LL
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする