曜日別特売

レディススラックス 192

レディススラックス 192 - KAZEN

織物素材の「アレニエ」を使用した適度なゆとりがあるワンタック・脇ゴム仕様のストレートパンツ。高い防透性とソフトな肌ざわり、新感覚の適度なストレッチ性が特徴です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗、制電、ストレッチ、防汚素材。ワンタック・脇ゴム・両脇ポケット付き。

股下(cm)83(フリー)材質アレニエ[織物素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚性別レディース内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756153192-21サックスS
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756162192-21サックスM
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756178192-21サックスL
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756187192-21サックスLL
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756196192-21サックス3L
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756214192-21サックス4L
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756223192-21サックス5L
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756248192-23ピンクS
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756266192-23ピンクM
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756284192-23ピンクL
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756302192-23ピンクLL
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756327192-23ピンク3L
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756345192-23ピンク4L
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756363192-23ピンク5L
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756388192-28ネイビーS
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756406192-28ネイビーM
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756415192-28ネイビーL
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756442192-28ネイビーLL
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756467192-28ネイビー3L
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756528192-28ネイビー4L
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756546192-28ネイビー5L
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする