KAZEN
メンズ介護ジャケット 90-14
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用。ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます。
色
オレンジ
材質
シルポート[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
14
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26756862
90-14
S
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756878
90-14
M
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756887
90-14
L
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756896
90-14
LL
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756905
90-14
3L
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756914
90-14
4L
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください