メンズスラックス 259

メンズスラックス 259 - KAZENメンズスラックス 259 - KAZENメンズスラックス 259 - KAZENメンズスラックス 259 - KAZENメンズスラックス 259 - KAZEN

制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用。ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます。

股下(cm)87(フリー)材質シルポート[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ性別メンズ内容量1枚
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
色番
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26756923259-10ホワイト701031
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756932259-10ホワイト731032
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756948259-10ホワイト761032.5
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756957259-10ホワイト791033
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756966259-10ホワイト821034
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756975259-10ホワイト851035
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756984259-10ホワイト881036
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26756993259-10ホワイト911037
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757002259-10ホワイト951038
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757018259-10ホワイト1001039.5
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757027259-10ホワイト1101042.5
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757036259-10ホワイト1201045
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757045259-10ホワイト1301047.5
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757054259-11サックス701131
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757063259-11サックス731132
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757072259-11サックス761132.5
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757088259-11サックス791133
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757097259-11サックス821134
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757106259-11サックス851135
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757115259-11サックス881136
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757124259-11サックス911137
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757133259-11サックス951138
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757142259-11サックス1001139.5
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757158259-11サックス1101142.5
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757167259-11サックス1201145
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757176259-11サックス1301147.5
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする