KAZEN
レディススラックス 269
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用。ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます。
股下(cm)
77(フリー)
材質
シルポート[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
性別
レディース
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26757368
269-10
ホワイト
S
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757377
269-10
ホワイト
M
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757386
269-10
ホワイト
L
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757395
269-10
ホワイト
LL
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757404
269-10
ホワイト
3L
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757413
269-10
ホワイト
4L
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757422
269-10
ホワイト
5L
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757438
269-11
サックス
S
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757447
269-11
サックス
M
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757456
269-11
サックス
L
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757465
269-11
サックス
LL
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757474
269-11
サックス
3L
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757483
269-11
サックス
4L
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757492
269-11
サックス
5L
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757578
269-14
オレンジ
S
¥
5,200
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757587
269-14
オレンジ
M
¥
5,200
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757596
269-14
オレンジ
L
¥
5,200
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757605
269-14
オレンジ
LL
¥
5,200
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757614
269-14
オレンジ
3L
¥
5,200
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757623
269-14
オレンジ
4L
¥
5,200
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757632
269-14
オレンジ
5L
¥
5,200
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757508
269-13
ピンク
S
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
26757517
269-13
ピンク
M
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
26757526
269-13
ピンク
L
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
26757535
269-13
ピンク
LL
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
26757544
269-13
ピンク
3L
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
26757553
269-13
ピンク
4L
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
26757562
269-13
ピンク
5L
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください