KAZEN
レディスジャケット半袖 947
肌に接する裏面に綿を使用した、ソフトな風合いの素材です。清潔感のある爽やかな格子柄がポイントです。
材質
ベラージュチェック[ニット素材]/ポリエステル85%・綿15% 制菌加工
生地
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
性別
レディース
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26757648
947-11
サックス
S
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757657
947-11
サックス
M
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757666
947-11
サックス
L
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757675
947-11
サックス
LL
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757684
947-11
サックス
3L
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757693
947-11
サックス
4L
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757702
947-13
ピンク
S
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757718
947-13
ピンク
M
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757727
947-13
ピンク
L
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757736
947-13
ピンク
LL
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757745
947-13
ピンク
3L
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26757754
947-13
ピンク
4L
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください