KAZEN
入浴用撥水エプロン(ポーチ付) 909
素材
ナイロンタフタ/ナイロン100% 表:撥水・撥油 裏:アクリルコーティング
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26758007
909-92
グリーン
M
100
92
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
26758016
909-92
グリーン
L
130
92
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
26758034
909-93
ピンク
L
130
93
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758025
909-93
ピンク
M
100
93
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください