エプロン(ミドル丈) 922

エプロン(ミドル丈) 922 - KAZENエプロン(ミドル丈) 922 - KAZENエプロン(ミドル丈) 922 - KAZENエプロン(ミドル丈) 922 - KAZENエプロン(ミドル丈) 922 - KAZENエプロン(ミドル丈) 922 - KAZEN

シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です。綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です。
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置。

素材シーティーワイ/ポリエステル85%・綿15%生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性性別男女兼用内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26758488922-70ホワイト3L8511470
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758506922-71サックスS759271
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758533922-71サックスLL8510871
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758542922-71サックス3L8511471
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758558922-71サックス4L8512071
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758567922-72ミントグリーンS759272
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758576922-72ミントグリーンM809672
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758594922-72ミントグリーンLL8510872
3,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758603922-72ミントグリーン3L8511472
3,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758646922-73ピンクL8510273
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758655922-73ピンクLL8510873
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758664922-73ピンク3L8511473
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758682922-74クリームS759274
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758698922-74クリームM809674
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758725922-74クリーム3L8511474
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26758445922-70ホワイトS759270
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758454922-70ホワイトM809670
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758463922-70ホワイトL8510270
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758472922-70ホワイトLL8510870
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758515922-71サックスM809671
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758524922-71サックスL8510271
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758585922-72ミントグリーンL8510272
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758628922-73ピンクS759273
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758637922-73ピンクM809673
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758716922-74クリームLL8510874
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26758497922-70ホワイト4L8512070
3,600
取扱い終了
返品不可
26758612922-72ミントグリーン4L8512072
3,300
取扱い終了
返品不可
26758673922-73ピンク4L8512073
3,300
取扱い終了
返品不可
26758707922-74クリームL8510274
3,600
取扱い終了
返品不可
26758734922-74クリーム4L8512074
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26758445922-7020122086922-70-M922-70 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122086エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
26758454922-7020122086922-70-M922-70 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122086エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
26758463922-7046452623922-70922-70 エプロン 922 KAZEN 46452623エプロン 922KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
26758472922-7020122104922-70-LL922-70 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122104エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
26758515922-7120122147922-71-M922-71 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122147エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
26758524922-7120122156922-71-L922-71 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122156エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
26758585922-7220122217922-72-L922-72 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122217エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
26758628922-7320122253922-73-S922-73 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122253エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
26758637922-7320122262922-73-M922-73 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122262エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
26758716922-7420122348922-74-LL922-74 エプロン(ミドル丈) 922 KAZEN 20122348エプロン(ミドル丈) 922KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする