KAZEN
メンズカーゴパンツ 841
綿の肌触りの良さや、洗濯を繰り返すことにより柔らかくなり味の出てくる素材感を残しつつ、ストレッチ性を加えて動きやすさにも配慮した機能織物素材です。耐久性に優れ、制電糸も織り込まれています。
股下(cm)
90(フリー)
材質
ストレッチツイル/ポリエステル82%・綿18%
生地
吸汗性、制電、ストレッチ
性別
メンズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26759224
841-11
グレー
S
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759242
841-11
グレー
L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759258
841-11
グレー
LL
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759267
841-11
グレー
3L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759276
841-11
グレー
4L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759285
841-12
ベージュ
S
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759294
841-12
ベージュ
M
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759303
841-12
ベージュ
L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759312
841-12
ベージュ
LL
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759328
841-12
ベージュ
3L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759337
841-12
ベージュ
4L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759346
841-16
カーキ
S
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759355
841-16
カーキ
M
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759364
841-16
カーキ
L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759373
841-16
カーキ
LL
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759382
841-16
カーキ
3L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759398
841-16
カーキ
4L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26759233
841-11
グレー
M
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください