曜日別特売

スニーカー(エア・ヒモタイプ) MX125

スニーカー(エア・ヒモタイプ) MX125 - KAZENスニーカー(エア・ヒモタイプ) MX125 - KAZEN

トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
カップインソール 通気穴により通気性を高めます。
エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します。
反射材 夜間時のための安心設計です。
通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます。

ホワイト標準質量(g/片足)約290(25.0cm)足幅3E素材(アッパー)ウルトラハイド PVC、(ソール)すべり止め合成ゴム内容量1足
注意
※室内専用シューズです。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26760572MX12522.5
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760588MX12523
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760685MX12529
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760597MX12523.5
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26760606MX12524
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26760615MX12524.5
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26760624MX12525
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26760633MX12525.5
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26760642MX12526
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26760658MX12526.5
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26760667MX12527
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26760676MX12528
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26760597MX12548469306MX125-23.5cmMX125 スニーカー MX125 KAZEN 48469306スニーカー MX125KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
26760606MX12548469315MX125-24.0cmMX125 スニーカー MX125 KAZEN 48469315スニーカー MX125KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
26760615MX12548469324MX125-24.5cmMX125 スニーカー MX125 KAZEN 48469324スニーカー MX125KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
26760624MX12548469340MX125-25.0cmMX125 スニーカー MX125 KAZEN 48469340スニーカー MX125KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
26760633MX12548469349MX125-25.5cmMX125 スニーカー MX125 KAZEN 48469349スニーカー MX125KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
26760642MX12548469358MX125-26.0cmMX125 スニーカー MX125 KAZEN 48469358スニーカー MX125KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
26760658MX12548469367MX125-26.5cmMX125 スニーカー MX125 KAZEN 48469367スニーカー MX125KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
26760667MX12548469376MX125-27.0cmMX125 スニーカー MX125 KAZEN 48469376スニーカー MX125KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
26760676MX12548469385MX125-28.0cmMX125 スニーカー MX125 KAZEN 48469385スニーカー MX125KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする