曜日別特売

スニーカー(エア・マジックタイプ) MX126

スニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 - KAZENスニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 - KAZENスニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 - KAZENスニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 - KAZENスニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 - KAZENスニーカー(エア・マジックタイプ) MX126 - KAZEN

トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
カップインソール 通気穴により通気性を高めます。
エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します。
反射材 夜間時のための安心設計です。
通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます。

ホワイト標準質量(g/片足)約290(25.0cm)足幅3E素材(アッパー)ウルトラハイド PVC、(ソール)すべり止め合成ゴム内容量1足
注意
※室内専用シューズです。
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26760694MX12621.5
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760703MX12622
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760712MX12622.5
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760728MX12623
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760737MX12623.5
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760746MX12624
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760755MX12624.5
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760764MX12625
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760773MX12625.5
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760782MX12626
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760798MX12626.5
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760807MX12627
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760816MX12628
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26760825MX12629
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする