曜日別特売
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26763248BS060D1巻6200ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
26763257BS060Z1巻6200ポリプロピレンイグサ10003本撚りポリ袋入り
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
26763266BS060C1巻6200ポリプロピレンベージュ10003本撚りポリ袋入り
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
26763275BS060G1巻6200ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
26763284BS060Y1巻6200ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
26763293BS0701巻7150ポリプロピレン9003本撚りポリ袋入り
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
26763302BS1001巻1080ポリプロピレン9003本撚りポリ袋入り
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
43404297BS060B1巻6200ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
58651891BR-6151箱(5巻)-300ポリプロピレン---
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
43404288BS060R1巻6200ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26763257
2021-04-28
用途: わら縄の代用

溶着されており使用できなかった。商品説明が不足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする