PP太幅テープ

PP太幅テープ - 宮島化学工業
(2件のレビュー)

柔らかく軽いため、作業効率が良い
幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません

仕様平紐内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26763458HC112100200ポリプロピレン260シュリンクフイルム包装
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26763458
2022-11-23
用途: 自分用

普通に使える。太紐で切れにくく雑誌などの梱包に使用。値段がちょっと高め感あり。

対象商品 : 26763458
2020-12-19
用途: 段ボールまとめ等
卸売・小売業

安いと思って今まで細いビニールヒモを使用していましたが、なんとも頼りなく、新聞紙など重さのあるものには不向きでしたのでこちらの太い方にかえたところ、抜群の使用感で早く買えば良かったと後悔しました。柔らかくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする