宮島化学工業
PPロープ(太)
太くて丈夫。重量物の梱包に便利
手芸用途として布草鞋の芯材に
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763564
HC850
8
50
ポリプロピレン
白
450
3本撚り
シュリンクフイルム包装
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください