宮島化学工業
ハイカロリーキラー ホワイトテープ(玉巻)
ハイカロリーキラー炭酸カルシウムを25%配合し低カロリー焼却と省資源化に役立つ環境対策商品
柔らかく軽いため、作業効率が良い
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。
仕様
平紐
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763598
HK200T
50
200
ポリプロピレン
白
160
シュリンクフイルム包装
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください