PPショロ縄

PPショロ縄 - 宮島化学工業PPショロ縄 - 宮島化学工業
(3件のレビュー)

細くて軽いので持ち運びに便利
2本撚りの溶着無しのロープ状

内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26763652BR0353180ポリプロピレン3502本撚りシュリンクフイルム包装
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26763652
2021-08-05
用途: 竹垣に使用・・・、しませんでした

竹垣に本当のシュロ縄の代わりに使用するつもりで購入しましたが、これは「シュロ縄」で無く、「ショロ縄」でした。これはこちらの確認不足なので何も言うことはありません。
しかし、色が黒では無く灰色で、シュロ縄には見えないので使用しませんでした。通常のビニール紐として使用しています。

対象商品 : 26763652
2018-04-25
用途: 竹垣の結束
碧翠御苑

竹垣の結束に棕櫚縄を使うと手が痛いのと、傷むのが早いので使ってみた。手への負担はかなり押さえられてよかったが、ちょっと細かった。端部のほつれが少し気になる。

対象商品 : 26763652
2020-09-11
用途: 農作業、草刈り作業
暮らし研究工房教育・研究機関

ショロ縄とあるので、シュロナワと間違えて注文してしまいました。欲しかったのは、シュロナワで、届いたのは、化学繊維の縄でした。がっかりでした。こうした時に交換してもらえるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする