曜日別特売

平ベルト金具 端末爪 25mm幅用

平ベルト金具 端末爪 25mm幅用 - ユタカメイク平ベルト金具 端末爪 25mm幅用 - ユタカメイク

ベルトの先端のホツレ止め金具
ベルトを挟んで、ペンチ等でカシメて取り付け

材質
スチール
幅(mm)
65
寸法(mm)
25巾用 26×10
高さ(mm)
125
奥行(mm)
9
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73536989KM-125
オープン
¥159
¥175(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする