宮島化学工業
ぼくら荷造り応援隊! 玉巻ひも
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。
縛りやすく、手が痛くならない
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763677
OEN150
50
150
ポリプロピレン(PP)
白
105
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください