宮島化学工業
SmartPPテープ
柔らかく軽いため、作業効率が良い
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763686
ES1000
100
1000
ポリプロピレン(PP)
白
1000
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください