宮島化学工業
PPソフトバンドストッパーセット
ストッパーやカッターが一緒になった梱包セット
少しおおきな荷物の梱包に便利
セット内容
PPバンド×1巻、ストッパー×25個、カッター1個
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.52
色
黄
長さ(m)
50
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763896
B050K
15
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください