曜日別特売

梱包・手芸用 紙バンド

梱包・手芸用 紙バンド - 宮島化学工業梱包・手芸用 紙バンド - 宮島化学工業梱包・手芸用 紙バンド - 宮島化学工業梱包・手芸用 紙バンド - 宮島化学工業梱包・手芸用 紙バンド - 宮島化学工業梱包・手芸用 紙バンド - 宮島化学工業梱包・手芸用 紙バンド - 宮島化学工業梱包・手芸用 紙バンド - 宮島化学工業
(2件のレビュー)

手芸用に多く使われています。
小物入れ等、いろんな色を組み合わせて。
クラフトアートに

幅(mm)15.5内容量1巻
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26763984C5-30再生紙-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26763993C615.530再生紙310
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
26764002C715.530再生紙310
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764018C815.530再生紙ピンク310
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764027C915.530再生紙310
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764036C1015.530再生紙黄緑310
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764045C1115.530再生紙クリーム310
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
26764054C1215.530再生紙310
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764063C1315.530再生紙チョコ310
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
26764072C1415.530再生紙310
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
26764088C1515.530再生紙310
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26763984
2023-04-07
用途: 作品作りに
佑遊工房製造業

しなやかに柔らかく、曲がった癖が元に戻らないところが難点。
作品作りには何も問題なく安心しました。

対象商品 : 26763984
2018-02-01
用途: 手芸用として
その他業種

各色30m有るので、失敗の気遣いの必要も無く製作に取り組めています。
少し"ヨレ"が気になりますが、簡単に修正できるので満足しています。
定期配送でも良いのかなと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする