宮島化学工業
プロ資材シリーズ 荷造りひも
(1件のレビュー)
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい
縛りやすく、手が痛くならない
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26764167
KT71500
50
150
ポリプロピレン(PP)
白
105
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください