曜日別特売

エアークッション エアーマット

エアークッション  エアーマット - 宮島化学工業
(1件のレビュー)

空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します
使いやすいカットサイズ

透明内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26764212PO20ポリエチレン120024102層
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26764212
2019-12-06
用途: 隙間風防止
教育・研究機関

扉をつけられ無い台所と廊下の境目が冬場は寒く、カーテンで試してみたのですが不要な時はかえって邪魔になり使い勝手が悪かったのですが、エアーマットは必要な時だけ貼れば良いので助かりました。想像以上に暖かくなりビックリしました。巻以外にカットタイプがあるのもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする