宮島化学工業
ミラーシート
発泡させた1mm厚のシートが大事な荷物を衝撃から保護します
使いやすいカットサイズ
色
透明
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26764246
PO25
ポリエチレン
300
0.3
1
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください