宮島化学工業
エアセルマット
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します
自由にカットして使いやすいロールタイプ
業務サイズ
色
透明
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26764298
ZU90
ポリエチレン
1200
42
4
10
2層
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください