曜日別特売

クラフト包装紙

クラフト包装紙 - 宮島化学工業
(4件のレビュー)

ゴミの分別がしやすい
中身がみえない包装紙
自由にカットして使いやすいロールタイプ

材質クラフト紙クラフト内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26764334PO101ロール91300.08
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26764334
2023-04-05
用途: 印刷物の梱包作業
株式会社ロジアシスト

フリーカットできるので満足です。また購入しようと思いました

対象商品 : 26764334
2018-09-01
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

商品の梱包で使用してますが
厚手なので商品が透けずに梱包が出来るので
とても満足してます

対象商品 : 26764334
2017-10-03
用途: ネット通販の発送で使用するのに購入。
建設業・工事業

配送袋は経費が高くつくのでなるべくは、緩衝材とクラフト紙で節約のはずが、この用紙では節約にならないか価格でした。こちらもちゃんと安いクラフト紙をあがせばよかったのですが、注文ボタンを押す瞬間に激安クラフト紙を発見。キャンセルできず届いたもののやはり。経費節減で使うものでなく、養生などで使うものでも、もう少し安いもの買うと言われました。高品質のクラフト紙なので何かの製作などに使われるには大変いいかと思いますが、経費節約で使用されるには勿体ない商品です。

対象商品 : 26764334
2016-10-16
用途: 梱包する時
教育・研究機関

想像通りの使用感で満足しています。材質も硬すぎず柔らかずぎず薄すぎずと行った感じで扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする