曜日別特売

農家のひもシリーズ 平テープ(厚手タイプ)

農家のひもシリーズ 平テープ(厚手タイプ) - 宮島化学工業農家のひもシリーズ 平テープ(厚手タイプ) - 宮島化学工業農家のひもシリーズ 平テープ(厚手タイプ) - 宮島化学工業
(7件のレビュー)

通常のレコード巻と比べ厚手の為、縦裂けしにくい
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適
鮮やかなカラーで色分けにも

内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26764413ST040050400ポリエチレン(PE)500
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 畑作業(誘引・荷造・トンネルなど)

厚手なのが気に入ってます。
丈夫で長持ち。
この手は今はこれ1本です。

対象商品 : 26764413
2025-05-26
用途: 古紙回収のダンボールを纏める為
その他業種

そこら辺で買ったペラペラの平テープの余りの扱い辛さにストレスを感じており、厚手も有るのか!と喜び勇んで購入しました。しっかりしていてヒラヒラと手をすり抜けたりせず、しっかりダンボールを纏める事が出来て大満足です。

対象商品 : 26764413
2026-03-12
用途: 農作業
農・林・水産業

厚手とのことで購入したが、私には厚手では無かった。

対象商品 : 26764413
2024-05-10
用途: キュウリ棚固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

耐候性ということで購入しました。
最近のビニール紐は太陽に当たると腐って解けてしまいます。

対象商品 : 26764413
2021-05-15
用途: 誘因その他
不動産業

とても丈夫で2年は繰り返し使えます。誘因や結束に最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 26764413
2021-07-04
用途: 野菜の誘因等
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫で切れにくいです。
数回使えそうな感じなので
切れるまで使ってみます。

対象商品 : 26764413
2020-08-18
用途: 家庭菜園 支柱の固定時
その他業種

野菜の栽培時に支柱等を固定するのに紐を使用していましたが、今回平テープを使ってみました。厚手の為か縦裂けも起こらず作業効率が格段に上がり、満足しています。後は耐久性があればリピート商品にしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする