宮島化学工業
柿紐
(1件のレビュー)
2本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工をしていないので、干し柿用ロープとして使える
撚りを戻して差し込むだけ。
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26764422
K150TZ
5
150
ポリプロピレン(PP)
深緑
450
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください