ホーケン
豚皮甲メリMG カラー
豚表皮の甲メリマジックタイプ。通気性もあり、選べるカラー。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
全12種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
全長(cm)
21
22.3
24
色
イエロー
ブラック
ブルー
レッド
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765192
B-266
M
21
8
9.1
18.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
ブラック
甲メリ
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
26765208
B-266
L
22.3
8.4
10.6
21.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
ブラック
甲メリ
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
26765217
B-266
LL
24
9
11.1
22.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
ブラック
甲メリ
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
26765226
B-266
M
21
8
9.1
18.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
レッド
甲メリ
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
26765235
B-266
L
22.3
8.4
10.6
21.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
レッド
甲メリ
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
26765244
B-266
LL
24
9
11.1
22.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
レッド
甲メリ
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
26765253
B-266
M
21
8
9.1
18.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
ブルー
甲メリ
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
26765262
B-266
L
22.3
8.4
10.6
21.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
ブルー
甲メリ
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
26765278
B-266
LL
24
9
11.1
22.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
ブルー
甲メリ
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
26765287
B-266
M
21
8
9.1
18.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
イエロー
甲メリ
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
26765296
B-266
L
22.3
8.4
10.6
21.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
イエロー
甲メリ
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
26765305
B-266
LL
24
9
11.1
22.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
イエロー
甲メリ
通気性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください