プロワーク
ポークジョイ#250MG当付
豚表皮のマジック当付タイプで耐久性があり手にフィットします。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765393
PJ-250
S
20.4
8
10.1
20.2
豚表皮
ホワイト
耐久性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
26765402
PJ-250
M
21.6
8.5
10.1
20.2
豚表皮
ホワイト
耐久性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
26765418
PJ-250
L
22.8
8.7
10.6
21.2
豚表皮
ホワイト
耐久性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
26765427
PJ-250
LL
23.4
9
11.1
22.2
豚表皮
ホワイト
耐久性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください