ホーケン
ポーキィ スタンダード
豚表皮のスタンダードタイプです。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765436
-
M
21
8.4
10.1
20.2
豚表皮
ホワイト
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
26765445
-
L
23
8.8
11.1
22.2
豚表皮
ホワイト
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
26765454
-
LL
23.7
9
11.2
22.4
豚表皮
ホワイト
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
26765463
-
L
23
8.8
11.1
22.2
豚表皮
イエロー
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください