ホーケン
ポーキィ 甲メリヤス
豚表皮の甲メリヤスタイプで通気性があります。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765472
-
M
21.2
8.5
10.1
20.2
豚表皮、甲部:綿
ホワイト
甲メリ
ゴムタイプ
アテ無
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
26765488
-
L
22.5
8.8
10.4
20.8
豚表皮、甲部:綿
ホワイト
甲メリ
ゴムタイプ
アテ無
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください