ホーケン
ポーキィマジックNo.2
豚表皮のマジック当付タイプで指又に縫い目の無い特殊縫製、当付なので耐久性があります。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765524
-
M
21.6
8.5
10.1
20.2
豚表皮
ホワイト
耐久性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26765533
-
L
22.8
8.7
10.6
21.2
豚表皮
ホワイト
耐久性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26765542
-
LL
23.4
9
11.1
22.2
豚表皮
ホワイト
耐久性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
26765558
-
3L
24.5
9.2
11.4
22.8
豚表皮
ホワイト
耐久性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください