ホーケン
ポーキィ甲メリマジック
豚表皮甲メリマジックタイプで通気性があり、手にフィットします。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765567
-
L
22.4
8.8
10.15
20.3
豚表皮、甲部:綿
ホワイト
甲メリ
袖口ジャージ付
アテ無
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください