ホーケン
イクシードMG付内綿
豚表皮のマジックタイプ。内綿で汗を吸収しべたつきやムレを軽減。冬は軽防寒としてもおすすめです。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765594
#2010
M
21.6
8.2
10
20
豚表皮、内部:綿
ホワイト
内綿
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
26765603
#2010
L
22
8.8
10.15
20.3
豚表皮、内部:綿
ホワイト
内綿
-
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
26765612
#2010
LL
23.2
9
11.1
22.2
豚表皮、内部:綿
ホワイト
内綿
軽防寒
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください