豚クレストオイル袖長女性用

豚クレストオイル袖長女性用 - ホーケン豚クレストオイル袖長女性用 - ホーケン

豚表皮のオイル加工。袖長タイプで園芸、ガーデニングにお勧めです。

用途ガーデニング、トゲのある植物の収穫、建築・土木、レジャー、DIY等。性別女性用内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26765664-388.59.318.6豚表皮(オイル加工)、前腕部:綿・ポリエステルパープルアテ無1
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
26765655-388.59.318.6豚表皮(オイル加工)、前腕部:綿・ポリエステルグリーンアテ無1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする